| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5795217 Herst.-Nr.: H63-1031-A EAN/GTIN: 4260139975273 |
| |
|
| | |
| Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Gefahrstofflager Hinweis: Bei Bestellung der Wannensicherung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm. Weitere Informationen: | | Markenname: | LaCont | WGNr.: | 308 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | H63-1031-A | Herstellername: | LaCont Umwelttechnik GmbH | Ausführung für: | 5075 x 6075 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffcontainer Auffangwannen Isolierung, Isolierung Container Auffangwanne, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Container, Thermolagerhaus, Lagerhaus, Auffangwannen, Isolierung, Lagercontainer, Sicherheits-Lagercontainer, Thermolagerhaus-Zubehör, 9900017498, 00017498 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.396,46* | € 3.590,00* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.617,39* | € 3.816,10* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.630,37* | € 3.843,29* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.111,17* | € 4.334,36* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.335,39* | € 4.546,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|