Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort Modul C 4 B900xT750xH1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfort Modul C 4 B900xT750xH1400 mm
Comfort Modul C 4 B900xT750xH1400 mm
Comfort Modul C 4 B900xT750xH1400 mm
Comfort Modul C 4 B900xT750xH1400 mm
Comfort Modul C 4 B900xT750xH1400 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5795204
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32797903
EAN/GTIN:
     4054923111905
Suchbegriffe:
Gefahrstoffarbeitsplatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Gefahrstoffarbeitsplatz Typ Comfort • Boden- und Kopfteil: Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik • Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss • Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert • Robust: seitliche Verglasung aus 5 mm ESG • Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle • Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige • Frischluftschleier und Innenbeleuchtung • Transparente Seitenwände • Rückwand: melaminharzbeschichtet • Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz Lieferung: Mit Arbeitsplatte Edelstahl 1.4301 (V2A), als dichtgeschweißte Wanne. Hinweis: Bauseitiger Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss notwendig! Sicherheitshinweis: Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Markenname:
asecos
WGNr.:
138
Typ:
Comfort 4
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32797903
Herstellername:
asecos GmbH
Maße H x T:
1400 x 750 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gefahrstoffarbeitsplatz asecos, modul werkzeuge, gefahrstoffarbeitsplatz comfort, Gefahrstoffarbeitsplatz-Comfort, Modul, Gefahrstoffarbeitsplatz-Zubehör, 9900060734, 00060734
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.100,09*
€ 4.477,50*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.104,02*
€ 4.483,83*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.853,36*
€ 5.232,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.232,76*
€ 6.226,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.182,89*
€ 6.167,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.980,55*
€ 5.926,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.886,88*
€ 5.815,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.853,36*
€ 5.775,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.