Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm
Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm
Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm
Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm
Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm
Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5795106
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32807
EAN/GTIN:
     4250101189166
Suchbegriffe:
Gefahrstoffarbeitsplatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Gefahrstoffarbeitsplatz Typ Basic • Boden- und Kopfteil: Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik • Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss • Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert • Robust: Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG • Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle • Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige • Frischluftschleier und Innenbeleuchtung • Transparente Seitenwände • Rückwand: melaminharzbeschichtet • Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz Lieferung: Erfolgt ohne Arbeitsplatte. Hinweis: Bauseitiger Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss notwendig! Sicherheitshinweis: Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind.
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Markenname:
asecos
WGNr.:
138
Typ:
Basic 6
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32807
Herstellername:
asecos GmbH
Maße H x T:
1400 x 750 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gefahrstoffarbeitsplatz asecos, modul werkzeuge, Gefahrstoffarbeitsplatz-Basis, Modul, 9900060753, 00060753
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.805,48*
€ 5.142,63*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.795,75*
€ 5.167,18*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.243,47*
€ 5.616,32*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.616,32*
€ 6.683,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.547,04*
€ 6.600,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.360,54*
€ 6.379,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.277,52*
€ 6.280,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.243,47*
€ 6.239,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.