Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller PVC 10 m 12 bar 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller PVC 10 m 12 bar 1/4"
Schlauchaufroller PVC 10 m 12 bar 1/4"
Artikel-Nr.:
     302blb-5633458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569100977
EAN/GTIN:
     4053569100977
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
PVC-Schlauchaufroller • Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich • Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse • Schwenkbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage • Mit manueller Sperre (15–5 m) gegen unbeabsichtigtes Abrollen • Dauergeschmierte Antriebsfeder Lieferung: Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Höhe:
328 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
497
Tiefe:
161 mm
Gewicht:
3,75 kg
Anschluss:
1/4" Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, Aufroller, 9900026799, 00026799
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 105,38*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 86,939*
€ 105,899*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 107,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,62*
€ 108,38*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,30*
€ 116,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.