Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller PVC 10 m 12 bar 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller PVC 10 m 12 bar 1/4"
Schlauchaufroller PVC 10 m 12 bar 1/4"
Artikel-Nr.:
     214G-4053569100977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569100977
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
PVC-Schlauchaufroller • Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich • Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse • Schwenkbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage • Mit manueller Sperre (15–5 m) gegen unbeabsichtigtes Abrollen • Dauergeschmierte Antriebsfeder Lieferung: Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Anschluss:
1/4" Zoll
Gewicht:
3,75 kg
Breite:
345 mm
Höhe:
328 mm
Tiefe:
161 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, Aufroller, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 105,38*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 86,939*
€ 105,899*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 107,48*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,62*
€ 108,38*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,30*
€ 116,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.