Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohncontainer-grau 4,03X2,50X2,80m m. Fenst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohncontainer-grau 4,03X2,50X2,80m m. Fenst.
Wohncontainer-grau 4,03X2,50X2,80m m. Fenst.
Wohncontainer-grau 4,03X2,50X2,80m m. Fenst.
Wohncontainer-grau 4,03X2,50X2,80m m. Fenst.
Artikel-Nr.:
     302blb-5631657
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     6851
EAN/GTIN:
     4330816962879
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul, Wohncontainer, Modell 1 • Kostengünstig als Dauerlösung oder als Ausweichquartier einsetzbar • Schlüsselfertig, nutzbar als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialräume, in Werkshallen, auf Ausstellungsgeländen oder auf Baustellen • Wärmeschutzpaket nach Energie-Einsparverordnung (EnEV), energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energie-Einsparverordnung "EnEV 2014" • Niedrige Betriebskosten • Innenwände aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten • Mit einer Außentür • Dachaufbau: Konstruktion wärmebrückenfrei und belüftet. Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN EN 13501-5. Entwässerung durch integrierte, längslaufende Regenrinnen. Kranaufhängung durch 4 klappbare Ringösen. Decke aus Nut-Feder-Massivholz-Profilbrettern • Max. Dachlast (Schneelast): Einzelmodule 220 kg/m², Kombinationen 110 kg/m² • Max. Verkehrslast auf dem Boden: 500 kg/m² • Windlasten: Windlastzone 2, 0,59 kN/m² • Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Vollverzinkte Konstruktion • Elektroinstallation: Schalter, Steckdosen, Heizungssteckdosen, Langfeldleuchten, Deckenlampen, Kupplungsverbindungen (vorgelagerte Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein) • Standard-Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, weitere RAL-Farben optional oder auf Anfrage lieferbar Hinweis: Bei Bestellung RAL-Farbton angeben. Ausstattung wie Zwischenwände, Duschkabinen, Tiefspülklosetts, Spülkasten, Handwaschbecken, Kippfenster, Toilettenkabine, Urinale, Schamwand sind optional oder auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
SÄBU
WGNr.:
343
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6851
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Ausführung Einzelmodul:
4 m
Maße außen:
4045 x 2530 x 2950 mm
Maße innen:
3795 x 2210 x 2500 mm
Maße Fenster:
940 x 1220 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Raummodul, Wohncontainer, holzschutzfarbe grau, holzschutzfarbe, bürocontainer säbu, Mehrzweckbüros, Baustellencontainer, Häuser, Baucontainer, Notunterkunft, Container, Mehrzweckräume, Lagerbüros, Betriebsbüros, Meister-, und, Hallenbüros, Wohnungscontainer, 9900012181, 00012181
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.157,42*
€ 12.401,24*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.218,51*
€ 12.462,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.462,00*
€ 14.829,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.388,22*
€ 14.741,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.243,02*
€ 14.569,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.218,51*
€ 14.540,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.