Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller PVC 15 m 20 bar 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller PVC 15 m 20 bar 1/2"
Schlauchaufroller PVC 15 m 20 bar 1/2"
Artikel-Nr.:
     302blb-5629213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569100960
EAN/GTIN:
     4053569100960
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
PVC-Schlauchaufroller • Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich • Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse • Schwenkbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage • Mit manueller Sperre (15–5 m) gegen unbeabsichtigtes Abrollen • Dauergeschmierte Antriebsfeder Lieferung: Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft
Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
Höhe:
400 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
497
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
8,2 kg
Anschluss:
1/2" Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, Aufroller, 9900026798, 00026798
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 204,39*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 175,2934*
€ 205,3834*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 208,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 209,65*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.