Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller PVC 15 m 20 bar 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller PVC 15 m 20 bar 1/2"
Schlauchaufroller PVC 15 m 20 bar 1/2"
Artikel-Nr.:
     214G-4053569100960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569100960
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
PVC-Schlauchaufroller • Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich • Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse • Schwenkbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage • Mit manueller Sperre (15–5 m) gegen unbeabsichtigtes Abrollen • Dauergeschmierte Antriebsfeder Lieferung: Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Anschluss:
1/2" Zoll
Gewicht:
8,2 kg
Breite:
445 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, Aufroller, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 204,39*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 175,2934*
€ 205,3834*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 208,37*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 209,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.