Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstreifen transparent B300xS3 mm Rolle a. 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffstreifen transparent B300xS3 mm Rolle a. 50 m
Kunststoffstreifen transparent B300xS3 mm Rolle a. 50 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5626444
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     813003
EAN/GTIN:
     4332163923121
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Streifenware • 50-m-Rolle • Kunststoffstreifen aus transparentem Material • Mit abgerundeten Kanten
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
246
Made in Germany:
ja
Lamellen B x S:
300 x 3 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang, Schweißerschutz, Streifenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Schutzvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhänge, Industrie-Vorhänge, PVC-Streifenvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhang, Schutzvorhang, Vorhang, Streifenvorhang, Vorhänge, Transparente, Lamellenvorhänge, Pendeltür, Pendeltür-Vorhang, Lamellen-Vorhang, PVC-Streifenvorhang, Lärm-, und, Schmutz-Vorhänge, PVC-Streifen, Torvorhang, 9900027465, 00027465
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,03*
€ 291,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 291,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,72*
€ 302,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,17*
€ 303,69*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,98*
€ 367,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,66*
€ 429,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,44*
€ 396,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.