| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-258305 Herst.-Nr.: 813003 EAN/GTIN: 4332163923121 |
| | |
|
| | |
| Streifenware, 50-m-Rolle Bei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt. Errechnung des Gesamtpreises Lichte Öffnungsbreite (LB x LH) x m² - Preis des Streifentyps Beschreibung siehe Seite 1/181 Kunststoffstreifen aus transparentem Material mit abgerundeten Kanten. Weitere Informationen: | | Lamellen Breite x Stärke: | 300x3 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang, 30624865, Industrie-Vorhänge, Lamellen-Vorhang, Lamellenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Lärm-, PVC-Lamellen-Vorhang, PVC-Lamellen-Vorhänge, PVC-Streifen, PVC-Streifenvorhang, PVC-Streifenvorhänge, Schmutz-Vorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Schweißerschutz, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Transparente, Vorhang, Vorhänge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,60* | € 292,27* | | | | Lager 6C8MS | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,29* | € 292,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,97* | € 301,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,76* | € 303,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,35* | € 328,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|