Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 1200x800mm, Gestellviolettblau,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 1200x800mm, Gestellviolettblau,Platte Buche
Tisch 1200x800mm, Gestellviolettblau,Platte Buche
Artikel-Nr.:
     302blb-5617485
Hersteller:
     FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     3118-495
EAN/GTIN:
     4330816922675
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet • Gestell: stabile Stahlzarge, 40 x 20 mm • Beine: Vierkantrohr, 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
250
Made in Germany:
ja
Maße L x B:
1200 x 800 mm
Gestell:
violettblau
Tischplatte:
Buche
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktisch, Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, stahlrohrtisch 120x60 cm, Tisch, Konferenztisch, Meetingtisch, 9900029262, 00029262
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.