Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbehälter natur 410x310x87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckbehälter natur 410x310x87
Allzweckbehälter natur 410x310x87
Allzweckbehälter natur 410x310x87
Artikel-Nr.:
     302blb-5616949
Hersteller:
     VECTURA
Herst.-Nr.:
     AZ1201 natur
EAN/GTIN:
     4330816853108
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
allzweck box
Allzweckbehälter, stapelbar • Lebensmittelecht (auch für Kühlhäuser von –30 Grad bis zu +50 Grad geeignet) • Elastisch, bruchsicher, stoß- und schlagfest • Hohe chemische und thermische Beständigkeit • Glatte, abriebfeste Oberfläche • Mit Muschel- bzw. Unterfassgriffen • Keine Griffe mit umlaufendem Rand
Weitere Informationen:
Inhalt:
10* l
Farbe:
natur
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
372
Made in Germany:
ja
Maße außen L x B x H:
445 x 345 x 90 mm
Maße innen L x B x H:
410 x 310 x 87 mm
Material:
Polyethylen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Transportbehälter, Mehrzweckbehälter, Lagerbehälter, Allzweckbehälter, 9900019523, 00019523
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,21*
€ 14,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 15,26*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 15,59*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.