Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kleinteilemagazin T180xB310xH550mm, 48xGr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Kleinteilemagazin T180xB310xH550mm, 48xGr.1
ESD-Kleinteilemagazin T180xB310xH550mm, 48xGr.1
ESD-Kleinteilemagazin T180xB310xH550mm, 48xGr.1
ESD-Kleinteilemagazin T180xB310xH550mm, 48xGr.1
ESD-Kleinteilemagazin T180xB310xH550mm, 48xGr.1
Artikel-Nr.:
     302blb-5616814
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     551-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763034093
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
ESD-Kleinteilemagazin • Frei aufhängbar und aufstellbar • Rahmen: leitfähiges Polypropylen (PP), schwarz • Etagenböden: verzinkter Stahl • Rahmengrößen T x B x H: 180 x 310x 290/550 mm inklusive selbstklebenden Etiketten • Schubladenmaße T x Bx H: 170 x 69 x 40 mm • Anschluss an Erdungsleitung • Zwischenwände: als VE (10 Stück) lieferbar
Weitere Informationen:
Markenname:
Treston
WGNr.:
360
Typ:
551 ESD
Herstellerartikelnummer:
551-4ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Maße B x T x H:
310 x 180 x 550 mm
Magazin:
48x Größe 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 48 schubladen, Arbeitstisch, ESD-Kleinteilemagazin, Arbeitsplatzsystem, ESD, ESD-Arbeitsplatzsysteme, Systemmontagetisch, Zubehör, Arbeitsplatzsysteme, ESD-Arbeitsplatzsystem, 9900018145, 00018145
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,19*
€ 147,10*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 168,97*
€ 4,95*
ab € 145,64*
€ 170,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 190,65*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 213,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 251,60*
Zubehör
Treston
L-61-4ESD
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.