Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger EP 1036 Kippwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger EP 1036 Kippwagen
Industriesauger EP 1036 Kippwagen
Industriesauger EP 1036 Kippwagen
Artikel-Nr.:
     302blb-5616645
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     151-1040
EAN/GTIN:
     4250128200653
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Hochleistungs-Industriesauger EP 1036 • Mit Kipp-Fahr-Gestell • Material Behälter: V2A-Edelstahl • Patentierte Füllstandskontrolle • Ablassschlauch: zur leichten Flüssigkeitsentsorgung • Elektrisch ableitfähiger Saugschlauch mit Universal-Schrägrohrdüse • Saugschlauch L x Ø: 3,5 m x 50 mm Hinweis: Zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Grobschmutz. Bei Bedarf können Turbinen einzeln zugeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Markenname:
EVO Products
WGNr.:
807
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
151-1040
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Maße B x T x H:
600 x 500 x 1050 mm
Gewicht:
50 kg
Spannung:
230 V
Leistung max.:
3600 (3x 1200) W
Luftfördermenge:
10000 l/min
Unterdruck max.:
230 mbar
Schmutzbehälter max.:
120 l
Schutzart:
IP 33
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.780,67*
€ 1.968,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.853,42*
€ 2.051,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.858,73*
€ 2.051,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,27*
€ 2.051,90*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.149,57*
€ 2.359,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,19*
€ 2.807,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,38*
€ 2.763,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,06*
€ 2.644,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,81*
€ 2.590,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,57*
€ 2.557,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.