Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke f.Scherenröllchenbahn400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstücke f.Scherenröllchenbahn400
Verbindungsstücke f.Scherenröllchenbahn400
Artikel-Nr.:
     302blb-5616182
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3033
EAN/GTIN:
     4030127100211
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbindungsstück, Scherenröllchenbahn (Stahlröllchen) • Länge: ca. 324 mm • Beidseitig mit Einhängehaken
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03033
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Rollenbahn, Verbindungsstück Rollenbahn, Scherenrollenbahn Verbindungsstück, Verbindungsstück Scherenrollenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Verbindungsstücke, Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahn-Zubehör, Rollenbahn, 9900004939, 00004939
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 83,49*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 84,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,69*
€ 97,86*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 100,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,08*
€ 110,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.