| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830208946 Herst.-Nr.: 03033 EAN/GTIN: 4030127100211 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstück, Scherenröllchenbahn (Stahlröllchen) • Länge: ca. 324 mm • Beidseitig mit Einhängehaken Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,9 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 3033 | Herstellername: | GURA Intralogistik GmbH | Bahnbreite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbinder Rollenbahn, Verbindungsstück Rollenbahn, Scherenrollenbahn Verbindungsstück, Verbindungsstück Scherenrollenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Verbindungsstücke, Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahn-Zubehör, Rollenbahn, 7830208946, 30208946 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,39* | € 83,49* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,89* | € 84,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,69* | € 97,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,49* | € 100,25* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,08* | € 110,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|