Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter PE,4 Füße 1200x800x800mm,gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter PE,4 Füße 1200x800x800mm,gr
Großbehälter PE,4 Füße 1200x800x800mm,gr
Großbehälter PE,4 Füße 1200x800x800mm,gr
Artikel-Nr.:
     302blb-5616018
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     98
EAN/GTIN:
     4332163874324
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, stationär • Hochbelastbar durch verrippte Außenwände • Schlag- und bruchfest • Glatte Innenwände für einfache Reinigung • Lebensmittelecht • Staplergeeignet mit 4 Füßen • Medienbeständigkeit: Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +60 °C • Material: Polyethylen • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
106
Made in Germany:
ja
Volumen:
535 l
Ausführung:
Boden und Wände geschlossen
Gewicht:
22,5 kg
Traglast dynamisch:
300 kg
Maße Außen/Innen L x B x H:
1200 x 800 x 800/1130 x 730 x 650 mm
Traglast statisch:
2000 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, PE-Großbehälter, PE-Transportbhälter, Transportbehälter, fahrbar, 9900018068, 00018068
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,37*
€ 281,10*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,01*
€ 282,48*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 402,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.