Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB900xT500xH1850 mm RAL 7035, 3 Abteile mit 150 mm hohen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB900xT500xH1850 mm RAL 7035, 3 Abteile mit 150 mm hohen
Garderobenschrank ClassicB900xT500xH1850 mm RAL 7035, 3 Abteile mit 150 mm hohen
Garderobenschrank ClassicB900xT500xH1850 mm RAL 7035, 3 Abteile mit 150 mm hohen
Garderobenschrank ClassicB900xT500xH1850 mm RAL 7035, 3 Abteile mit 150 mm hohen
Garderobenschrank ClassicB900xT500xH1850 mm RAL 7035, 3 Abteile mit 150 mm hohen
Garderobenschrank ClassicB900xT500xH1850 mm RAL 7035, 3 Abteile mit 150 mm hohen
Artikel-Nr.:
     302blb-5615502
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-30
EAN/GTIN:
     4332163330486
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Füßen • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Füße: H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8010-30
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Höhe Füße:
150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Spinde, 9900013542, 00013542
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 347,43*
€ 413,14*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,80*
€ 415,58*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,45*
€ 417,37*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,97*
€ 438,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,64*
€ 494,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,64*
€ 500,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,024*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,608*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.