Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagenheber hydr. 5,3 kg Druck 5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagenheber hydr. 5,3 kg Druck 5 t
Wagenheber hydr. 5,3 kg Druck 5 t
Wagenheber hydr. 5,3 kg Druck 5 t
Wagenheber hydr. 5,3 kg Druck 5 t
Wagenheber hydr. 5,3 kg Druck 5 t
Wagenheber hydr. 5,3 kg Druck 5 t
Artikel-Nr.:
     302blb-5615323
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     CBJ 5
EAN/GTIN:
     4332163300557
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Wagenheber mit Druckbegrenzungsventil • Hydraulik: mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung Hinweis: Modelle mit 15, 20 und 30 t Hublast sind mit zusätzlichem Tragegriff ausgestattet.
Weitere Informationen:
Markenname:
COMPAC
WGNr.:
219
Herstellerartikelnummer:
CBJ 5
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Gewicht:
4,5 kg
Druck:
5 t
A:
210 mm
B:
136 mm
D:
416 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber 5 t, stempel wagenheber, Hydraulik-Heber, Hydraulischer, Hochheber, Hydraulik-Wagenheber, Wagenheber, Hydraulisches, Hebegerät, 9900014948, 00014948
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,71*
€ 57,29*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,38*
€ 57,55*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,28*
€ 61,80*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.