Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal 12xA4 785x300x1650 alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal 12xA4 785x300x1650 alusilber
Prospektregal 12xA4 785x300x1650 alusilber
Artikel-Nr.:
     302blb-5614341
Herst.-Nr.:
     6331
EAN/GTIN:
     4044917415553
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal Rico • 4 gelochte Stahlböden: mit 40 mm hoher Anschlagkante • Rollen: inklusive Feststellern • Farbe: alusilber Lieferung: Inklusive Folie "info".
Weitere Informationen:
Markenname:
Kerkmann
WGNr.:
287
Herstellerartikelnummer:
42633114
Herstellername:
Kerkmann GmbH & Co. KG
Ausführung:
12x DIN A4
Maße B x T x H:
785 x 300 x 1600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter kerkmann, prospekt bodenständer, Regale, Präsentationsregale, Informationsregal, Regal, Prospektregale, 9900009487, 00009487
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,05*
€ 168,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 171,45*
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 200,11*
€ 5,50*
ab € 210,77*
€ 246,90*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,02*
€ 347,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42633014
ab € 122,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.