Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 110 l rot selbstlöschend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 110 l rot selbstlöschend
Papierkorb 110 l rot selbstlöschend
Papierkorb 110 l rot selbstlöschend
Papierkorb 110 l rot selbstlöschend
Papierkorb 110 l rot selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     302blb-5613788
Herst.-Nr.:
     3180
EAN/GTIN:
     4030695031801
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, selbstlöschend • Stahlblechausführung mit Löschkopf • Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Markenname:
VAR
WGNr.:
370
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3180
Herstellername:
VAR GmbH
Maße H x Ø:
750 x 465 mm
Füllvolumen:
110 l
Gewicht:
11,8 kg
Farbe ähnl.:
RAL 3000 rot
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 156,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 119,72*
€ 156,27*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 165,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 173,58*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 186,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 118,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 126,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 126,37*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 118,87*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 125,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 48,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 48,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 48,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 76,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 78,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 77,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 81,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3161
ab € 83,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.