Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x10 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x10 mm für Lochplatten für Lochplatten
Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x10 mm für Lochplatten für Lochplatten
Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x10 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     302blb-5613175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025002161173
EAN/GTIN:
     4025002161173
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Doppelte Werkzeugklemme, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte und drehbare Klemmen
Weitere Informationen:
Markenname:
bott
WGNr.:
404
Herstellerartikelnummer:
14013077
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Ø:
2x 10 mm
Maße B x H:
60 x 60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, Ablagekasten, für, Werkzeugklemmen, doppelt, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, mit, breiter, Grundplatte, Klemmen, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, Doppel-Werkzeugklemme, Halteschiene, Sichtlagerkästen, perfo, Lochwand-System, Klemme, Lochplatten-Zubehör, mit breiter Grundplatte, 9900019355, 00019355
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,41*
10 Tage
9
5
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,44*
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,45*
2 Tage
10
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,48*
Lager 302
unbekannt
5
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,67*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 5,67*
€ 6,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,59*
€ 6,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,28*
€ 6,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.