Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x10)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x10)
PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x10)
Artikel-Nr.:
     4012-256950
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013077
EAN/GTIN:
     4025002161173
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Doppelte Werkzeugklemme mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
2x 10 mm
Herstellerartikelnummer:
14013077
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott, lochplatte, 30333336, Ablagekasten, breiter, doppelt, für, Grundplatte, Halter, Halteschiene, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen, Werkzeugklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
110
5
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,32*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,35*
2 Tage
110
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,38*
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,42*
23 Tage
110
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,49*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 4,32*
€ 5,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,24*
€ 5,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,15*
€ 4,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,02*
€ 4,78
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.