Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     302blb-5613173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025002161111
EAN/GTIN:
     4025002161111
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Einfache Werkzeugklemme, mit schmaler Grundplatte • Klemmen drehbar
Weitere Informationen:
Markenname:
bott
WGNr.:
404
Herstellerartikelnummer:
14013069
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Ø:
25 mm
Maße B x H:
20 x 60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott 25mm, lochplatte, bott lochplatte, Werkzeugklemmen, einfach, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Klemmen, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, mit, schmaler, Grundplatte, für, perfo, Lochwand-System, Klemme, Lochplatten-Zubehör, mit schmaler Grundplatte, 9900018007, 00018007
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,19*
9 Tage
77
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,22*
1 Tag
90
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,23*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,29*
Lager 302
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.