Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD25 mm für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329390
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002161111
EAN/GTIN:
     4025002161111
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Einfache Werkzeugklemme, mit schmaler Grundplatte • Klemmen drehbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit breiter Grundplatte:
Nein
Hersteller:
Bott
Höhe:
60 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott 25mm, lochplatte, bott lochplatte, PL-Werkzeugklemme einf. D 25 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,05*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,07*
2 Tage
65
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,09*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,14*
7 Tage
65
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.