Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 35 l rund gelocht anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 35 l rund gelocht anthrazit
Abfallbehälter 35 l rund gelocht anthrazit
Artikel-Nr.:
     302blb-5605028
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7004-00PBDB70
EAN/GTIN:
     4040136700470
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter, DB 703 • Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet DB 703 anthrazit-eisenglimmer • Befestigung: mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten Lieferung: Inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene, ohne Pfosten (Zubehör). Hinweis: Für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
342
Made in Germany:
ja
Ausführung:
gelocht
Maße Ø x H:
330 x 460 mm
Gewicht ca.:
5,5 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 9900020387, 00020387
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 152,80*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 153,56*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 161,43*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.