Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Fenstertuch, gelb, 36 x 39 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5870776
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     102496
EAN/GTIN:
     4023103000339
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Bewährte Qualität aus dem Hause Vileda. Unser Fenstertuch hat eine sehr gute Rakelwirkung und reinigt streifenfrei ohne Nachwischen. Die Reinigung von Glas und Rahmen wird Ihnen aufgrund seiner Geschmeidigkeit und Saugfähigkeit schnell und problemlos von der Hand gehen.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Viskose, 25 % Polyester
Farbe:
gelb
Abmessung:
36 x 39 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, mikrofasertuch vileda 10st, fensterputztuch vileda, fensterputztuch, Antistatic-Tuch, Antistatic-Tuch und Reinigungsset, Aufnehmer (Reinigung), Bildschirm-Reinigungstuch, Brillenputztuch, EDV-Reinigungstuch, Fensterleder, Geschirrtuch, Leder (Reinigung), Microfasertuch, Putztuch, Reinigungsset (Antistatik-Tuch), Reinigungstuch, Schwammtuch, Staubtuch, Wischtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
30
10
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,47*
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,49*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.