Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Pressluftschlauch AdmiPress 40, 15 x 6,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866777
Hersteller:
     Technogummi
Herst.-Nr.:
     1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Gummi-Pressluftschlauch, Ausführung nach DIN 20018 für raue Einsatzbedingungen, beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft, flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig. Betriebsdruckangabe: Luft - Wasser.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
40 Meter
Maße:
15 x 6,0 mm
Temperaturbereich:
-30 °C bis +70 °C Druckluft, 30 °C bis +90 °C Wasser
Decke:
Synthetisches Gummi, schwarz, glatt
Seele:
Synthetisches Gummi, schwarz, glatt
Druckträger:
Spiralisierte, synthetische Textilfäden
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3936* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,15*
€ 177,4885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,29*
€ 176,4651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,44*
€ 170,6936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,53*
€ 169,6107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,68*
€ 142,4192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.