Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tissue-Toilettenpapier 19005, weiß, 2-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764596
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     1900504
EAN/GTIN:
     4026899017796
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Hygiene hat ihre eigenen Gesetze. Die ZVG bietet ein ausgewähltes Sortiment an volumigen, saugfähigen und festen Toilettenpapieren. Wahre Größe beweist die ergiebige Grossrolle zetGigant®, die neue wirtschaftliche Standards setzt: seltenes Nachfüllen, reduzierte Wartungszeiten und konstante Betriebsbereitschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl Lagen:
2-lagig
Anzahl Abrisse:
250
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
35
33
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 27,45*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,16*
€ 42,10*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,35954* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Pakete
Mindestbestellmenge: 33 Pakete ( entspricht € 905,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60966-00
ab € 28,00*
Zubehör
ZVG
60972-00
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.