Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufshalbschuh KASSIE, black (O1), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5707147
Hersteller:
     Cortina
Herst.-Nr.:
     010906-39
EAN/GTIN:
     5400950375305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportliches Design trifft auf Atmungsaktivität. Der Kassie ist jugendlich und stilvoll zugleich, kombiniert mit erstklassigem Tragekomfort und Rutschfestigkeit, dank seines Leichtgewichts, klimaoptimierter Hightech-Materialien und ergonomisch geformter Laufsohle. Der Kassie ist der ideale Begleiter für den Arbeitstag und darüber hinaus.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 O1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
3D-Mesh
Futtermaterial:
Netzgewebe
Waschtemperatur:
30°C
Sohle:
Phylon / Gummi
Fußbett:
SJ Schaum
Schutzklasse:
O1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,48*
€ 51,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.