Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ, saphirblau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5707114
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100220-544-S
EAN/GTIN:
     7322302718388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Langärmliges Poloshirt aus schwerem Stoff mit Flachstrickkragen und -bündchen. Flachstrickkragen und -bündchen / Frontblende mit Knopfverschluss / Seitenschlitze / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Farbe:
saphirblau
Flächengewicht:
230 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt s, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 23,20*
7 Tage
315
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 23,30*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 23,78*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,92*
€ 28,70*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100220-544-XS
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.