Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36775, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5702227
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36775-37
EAN/GTIN:
     4042035752543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gestricktes Textil, anthrazit, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, atmungsaktiv, Schutz vor Spritzwasser, CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
anthrazit
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
O2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 50,51*
€ 65,93*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 73,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,67*
€ 75,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,42*
€ 83,74*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 67,45*
€ 87,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,83*
€ 81,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,67*
€ 73,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.