Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36773, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5702220
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36773-47
EAN/GTIN:
     4042035772329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gestricktes Textil, blau, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, atmungsaktiv, Schutz vor Spritzwasser, CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
O2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 52,12*
€ 67,85*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 75,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,75*
€ 77,13*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,27*
€ 86,04*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.