Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Secure Click™ Halbmaske HF-802, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689922
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF-802
EAN/GTIN:
     4054596591776
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die Halbmasken der 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Sie sind in drei Größen erhältlich und optional mit einer Sprechmembran (HF-800SD) ausgestattet, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern. Niedriger Atemwiderstand: Leichteres Atmen und Komfort durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter an der Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für eine leichtere Atmung. Einfache Handhabung: Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Filterverbindung aus. Sie funktioniert so einfach wie ein Sicherheitsgurt. Filter einfach in das vorgesehene Anschlussstück ausrichten und einrasten, bis Sie ein Klicken hören. Dann können Sie sicher sein, dass die Filter korrekt verbunden sind. Die schnelle, einfache Überprüfung des Dichtsitzes per Knopfdruck hilft, das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske zu erhöhen. Die optionale Sprechmembran wurde entwickelt, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern. Komfort: Die Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil ist weich und bietet ein bequemes Tragegefühl für den Maskenträger. Einfach einzustellen und anzupassen ist die Kopfbebänderung. Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten. Diese Halbmasken-Serie wird zusammen mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000 (Gase-/Dämpfefilter), D3000 (Partikelfilter) und D7000 (Partikel-Einlegefilter) gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln gemäß den EN-Zulassungen verwendet. Details: • Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem • Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung • Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske • Optionale Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit • Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen • Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten • Einfach verstellbare Kopfbebänderung
Weitere Informationen:
Größe:
M
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske
Gewicht:
182 g
Material-Maskenkörper:
Silikon, Nylon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 29,36*
€ 39,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,37*
€ 39,41*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 41,09*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 33,08*
€ 42,70*
2 Tage
2
1
€ 7,60*
ab € 34,21*
€ 45,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 410,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.