| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5686431 Herst.-Nr.: H15-3412 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SR 77-3 ist ein Atemfiltergerät in Kombination mit einer Haube für den Einsatz bei Feuer und bei Unfällen mit Chemikalien. Bei dem Gerät handelt es sich um eine Sundström Halbmaske aus Silikon die in eine Haube aus chemikalienbeständigem Material eingebaut ist. Die Hauben sind in Aluminiumtüten vakuumverpackt. Die Haube lässt sich schnell und einfach anlegen, ohne vorherige Einstellung erforderlich zu machen. Sie ist in zwei Größen lieferbar und passt für die meisten Erwachsenen und Jugendlichen. Die Haube ist mit einem Gasfilter SR 331-2, ABEK1-CO und Partikelfilter SR 510, P3 ausgerüstet und schützt gegen Kohlenmonoxid und andere giftige Gase und Partikeln, die bei Brand auftreten können: A1, organische Gase und Dämpfe, z.B.Lösungsmittel mit einem Siedepunkt über +65 °C. B1, anorganische Gase und Dämpfe, z.B.Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff. E1, saure Gase und Dämpfe, z.B.Schwefeldioxid und Fluorwasserstoff. K1, Ammoniak und gewisse Amine, z.B.Äthylendiamin. SR 77-3 S ist nur für stationäre Aufbewahrung zugelassen. Weitere Informationen: | | Größe: | M/L | Norm: | EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008 | Gewicht: | 700 g | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Material-Maskenkörper: | Silikon | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | SE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandfluchthaube, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,25* | € 227,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 170,14* | € 227,27* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,43* | € 232,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,74* | € 249,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|