Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Heavy Poloshirt, royalblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680891
Hersteller:
     HRM Textil
Herst.-Nr.:
     301-05-XL
EAN/GTIN:
     4251478204353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Unsere HRM Herren Heavy Polo-Shirts bestehen aus besonders robustem ringgesponnenem Piqué aus 100% Baumwolle. Sie haben einen ansprechenden modischen Schnitt und ein verstärktes Nackenband sowie Kragen- und Ärmelabschlüsse aus 1x1 Rippstrick. Die Ton-in-Ton 3er-Knopfleiste gibt den Heavy Polo-Shirts eine ausgewogene Optik bis ins Detail. Die verstärkten Seitenschlitze und das Schulter-zu-Schulter Nackenband sorgen für einen tollen Tragekomfort und eine lange Haltbarkeit. Die Heavy Polo-Shirts sind, bis auf das gewebte Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht, label-frei. Durch die Einlauf- und Antipilling-Vorbehandlung sind die Shirts bis 60°C waschbar und selbst bei hohen und regelmäßigen Waschzyklen besonders pflegeleicht. Sie eignen sich besonders gut für den extremen Indoor- und Outdoor- Einsatz der Workwear.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
royalblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
220 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,56*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 15,58*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.