Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Luxury Roundneck T-Shirt, grau-meliert, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680723
Hersteller:
     HRM Textil GmbH
Herst.-Nr.:
     101-09-4XL
EAN/GTIN:
     4251478200461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts 4xl
Unsere HRM Roundneck Herren T-Shirts sind extrem strapazierfähig, da sie aus hochwertiger, gekämmter und ringgesponnener, 100% Bio Baumwolle hergestellt (Bio, GOTS-zertifiziert). Der Tragekomfort unserer T-Shirts zeichnet sich besonders durch die weichen und anschmiegsamen Materialien und die exzellente modische Passform aus. Das durch Doppelnähte verstärkte Schulter-zu-Schulter Nackenband erhöht das ergonomische Tragegefühl und verleiht dem T-Shirt zusätzliche Stabilität. Unsere T-Shirts sind selbstverständlich, bis auf das gewebte Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht, label-frei und bis 60°C farbecht waschbar. Durch die Einlauf- und Antipilling- Vorbehandlung haben unsere T-Shirts eine sehr lange Lebensdauer. Sie sind dank ihrer feinen Oberflächenstruktur besonders gut für die Textil-Veredelung geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
90 % Bio Baumwolle, 10 % Viskose
Größe:
4XL
Farbe:
grau meliert
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 10,66*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,67*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.