| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5672946 Herst.-Nr.: 3003183090B674400S EAN/GTIN: 5414729073255 |
| | |
|
| | |
| Cordura® Ellbogen-Patches, kurzer Reißverschluss, zweilagige Kapuze mit Kordelzug, lange Ärmel, verstärkte Schultern, Ärmelbündchen und Bund aus Strick, Kängurutasche, Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft. Weitere Informationen: | | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Größe: | S | Farbe: | schwarz/anthrazitgrau | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 340 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover schwarz, arbeitstroyer, kapuzenpullover s, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 32,70* | € 43,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,49* | € 43,29* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,72* | € 52,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|