Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siicherheitsclog Zinc 62138, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5659739
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     62138-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Extraleichtes, strapazierfähiges EVA-Material, wasserabweisend, unterschiedliche Traktionsprofile auf der rutschhemmenden Laufsohle sorgen für den optimalen Halt auf jeder Oberfläche und Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
EVA
Futtermaterial:
EVA
Sohle:
Gummi
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.