Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät RAPTOR C10, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653281
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-042-10
EAN/GTIN:
     4030281224044
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
skylotec auffanggerät
Das Höhensicherungsgerät RAPTOR definiert das Thema Sicherheit neu, denn das Gerät verfügt über zwei für den Anwender sichtbare Fallindikatoren. Sie zeigen die Funktionsfähigkeit des Gerätes bereits von außen an. Eine rote Anzeige warnt den Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss. RAPTOR ist modular aufgebaut, sodass Bestandteile einfach einzeln ausgetauscht werden können,was Revisionszeiten und Instandhaltungskosten senkt. Ein energieabsorbierender Einlaufdämpfer schützt das Gerätegehäuse und die innenliegende Mechanik. Mit RAPTOR über Kopf angeschlagen, ist das sichere Arbeiten bis zu einem Winkel von 45° mit einer seitlichen Auslenkung von max. 1,5m möglich. Die durchdachte Gehäusekonstruktion ermöglicht eine platzsparende und gerätschonende Lagerung. Mit einem DataMatrix-Code kann das Gerät in der HOMEBASE verwaltet werden. In folgenden Ausführungen erhältlich: Variante mit verzinktem Stahlseil in den Längen 6, 10 und 20 m, mit Edelstahl in 20m oder mit Textilband in den Längen 6 und 8m.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Stahl, Kunststoff, Polyester
Norm:
EN 360:2002, CNB/P/11.060
Gewicht:
5,36 kg
Länge:
10 m
Tragmittel:
ST4,8
Zulässiges Gewicht:
140 kg
Max. Personenzahl:
1
Absturzindikator:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,60*
€ 494,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,91*
€ 565,62*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,24*
€ 576,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.