Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt Top 800, petrol, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652254
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0800046005
EAN/GTIN:
     4045981015595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
petrol
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 21,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 21,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 21,43*
9 Tage
334
€ 5,90*
ab € 17,01*
€ 23,33*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,51*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 14,92*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 14,89*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,31*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,52*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,47*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,48*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,57*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,46*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 14,63*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,02*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,05*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 17,70*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 17,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.