Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale uvex 1 (S1), Weite 12, Gr. 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5649443
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8542949
EAN/GTIN:
     4031101552590
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen, doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss. Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch, geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten, ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten, Materialien, zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterte Lasche und Kragen.
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
schwarz/gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
12
Schuhtyp:
Sandale
Schutzklasse:
S1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 74,96*
€ 94,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 76,72*
€ 94,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,64*
€ 96,56*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,81*
€ 100,84*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 122,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,43*
€ 143,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,08*
€ 128,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,23*
€ 119,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528149
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528249
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528349
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534749
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534849
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534949
ab € 11,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.