Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Oberfranken, schwarz, (S2), Weite 10, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5645173
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     25000-20-95-37
EAN/GTIN:
     4051537079386
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Unsere Sicherheitsschuhe SPORT bieten nicht nur optimale Sicherheit, sondern auch eine sportliche Optik. Die neuen Sicherheitsschuhe "SPORT" mit der verbesserten Laufsohle aus PU-Nitrilkautschuk erfüllen höchste Anforderungen an Design, Tragekomfort und Funktionalität. Die integrierte SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus bietet eine optimale Entlastung der Gelenke. Zusätzlich sorgt das homogene Technogel für beste ESD-Leitfähigkeit. Die Sicherheitsschuhe SPORT können somit als ESD-Schuhe eingesetzt werden. Das pflegeleichte Obermaterial aus Mikrofaser gewährleistet eine lange Nutzungsdauer. Diese Sicherheitsschuhe sind strapazierfähig und robust und dabei sportlich chic. Perfekte Passform, Klimakomfort und hervorragende Dämpfungseigenschaften zeichnen diese Sicherheitsschuhe aus. Drei wesentliche Faktoren damit Sie sich bei der Arbeit wohlfühlen. Sicherheitsschuhe der Modellgruppe Sicherheitsschuhe SPORT werden mit einer robusten Stahlkappe hergestellt. Das rutschhemmende Profil (SRC) eignet sich sehr gut für dein Einsatz im Küchenbereich. Die wechselbare Einlegesohle ist auch als Ersatzeinlage erhältlich und bietet zusätzlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
DRYtech®-Textil, antibakteriell , Mikrofaser
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/Nitrilkautschuk
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,30*
€ 134,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,25*
€ 132,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,65*
€ 122,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,99*
€ 116,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,98*
€ 104,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.