|  |
 |
| Artikel-Nr.: 302-5643680 Herst.-Nr.: 100220-940-2XL EAN/GTIN: 7322301777058 |
| | |
|
|  |  |
 | Langärmliges Poloshirt aus schwerem Stoff mit Flachstrickkragen und -bündchen. Flachstrickkragen und -bündchen / Frontblende mit Knopfverschluss / Seitenschlitze / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen:  |  | Material: | 100 % Baumwolle | Farbe: | schwarz | Flächengewicht: | 230 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 17,12* | € 23,60* |  |  |  | Lager 302 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 17,16* | € 23,71* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 16,82* | € 24,06* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 19,95* | ab € 17,76* | € 26,97* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,80* | ab € 20,37* | € 28,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 302 |  | Versand: Lager 302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* |  | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|