Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Weste Turbo 3690, marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5642654
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3690-M
EAN/GTIN:
     4030913948508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Viele Taschen in jeder Größe. Mit der Weste bleibt Ihr Körper auch bei kalten Temperaturen warm. Die zehn Taschen in unterschiedlichen Größen bieten Platz für Werkzeuge, Stifte und andere Arbeitsutensilien.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
marine
Obermaterial:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,69*
€ 22,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 23,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 23,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,18*
€ 25,13*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,14*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690064
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
3690068
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
3690052
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
3690044
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3690056
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
3690060
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3690072
ab € 32,15*
Ähnlich
Planam
3690076
ab € 32,16*
Ähnlich
Planam
3690080
ab € 32,07*
Ähnlich
Planam
3690084
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.