| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5640484 Herst.-Nr.: 3003943080B647900M EAN/GTIN: 5414729097879 |
| | |
|
| | |
| Cordura® Ellbogen-Patches, kurzer Reißverschluss, Reißverschluss mit Kinnschutz, verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss, lange Ärmel, verstärkte Nähte an Kragen, Schultern und Ärmeln, Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick, Kragen mit Kordelzug, Kängurutasche, Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft. Weitere Informationen: | | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Größe: | M | Farbe: | anthrazitgrau/schwarz | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 290 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,68* | € 40,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,69* | € 40,68* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,03* | € 50,44* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,73* | € 51,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|