Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Sakko Comfort Fit 1115, schwarz, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637239
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1115.7000.010.110
EAN/GTIN:
     4035386161812
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Comfort fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, 3 Innentaschen, Rückenlänge 76 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
110
Farbe:
schwarz
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
76 cm (Gr. 50)
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: Anzug-Jacke, Anzugjacke, Jackett, Sacco, Sakko, sakko schwarz 110, jackett, sakko 110, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.