Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Sakko Comfort Fit 1115, schwarz, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637234
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1115.7000.010.90
EAN/GTIN:
     4035386161782
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Comfort fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, 3 Innentaschen, Rückenlänge 76 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
90
Farbe:
schwarz
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
76 cm (Gr. 50)
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.