Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Sakko Comfort Fit 1115, schwarz, Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637232
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1115.7000.010.62
EAN/GTIN:
     4035386031214
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Comfort fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, 3 Innentaschen, Rückenlänge 76 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
62
Farbe:
schwarz
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
76 cm (Gr. 50)
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.