Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, Länge 80 cm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5635061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel 80 cm schwarz
Hoch reißfester Schnürsenkel, bestens geeignet für Sicherheitsschuhe.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyamid
Farbe:
schwarz
Länge:
80 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.